Beli Baut injection di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding MachinesDeskripsi:-The clamping range is large and it can be adjusted steplessly.-The height can be adjusted quickly and easily with the hexagon bolt still attached.-When removing, the main body will not fall even when the bolt is loosened so it is safe. -When attaching the mold of the injection machine.atribut:
- Material: Steel
- Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Deskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- ERGENE Industrial Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)Deskripsi:ERGENE ER.802 Industrial Penetrating Oil Spray US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Menghilangkan karat dan kerak kuat melekat atau terintegrasi dalam dua baut dan mur logam parts.Removing yang telah menyatu karena Karat.kombinasi pendek berbagai jenis bahan aktif yang dibutuhkan untuk dapat memberikan penetrasi, pelumasan, pembersihan dan perlindungan terhadap logam. Mampu menembus ke dalam lapisan karat, membersihkan, dan menghilangkan kerak karat.Kemudian merayap ke permukaan logam, memberikan lapisan perlindungan untuk menghindari korosi kelembaban. Produk berbahan kimia lainnya.
- Fisher Injection Anchor Sleeve Fis H K (Angkur)Deskripsi:-Dedicated anchor sleeve for FIS VS (78664, 45302)which saves resin usage when installing an anchor in a hollow base material. -For hollow concrete slabs, hollow blocks, and (perforated/hollow)bricks.
- ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)Deskripsi:PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
- Pressure Load (N): 1570
- Heat Resistance (°C): 120
- Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
- SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Deskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- Fischer Mechanical Anchor FAZ Series (Baut Angkur Ekspansi)Deskripsi:The fischer bolt anchor FAZ II is the steel anchor for the most demanding requirements. Heavy loads are fixed into cracked concrete with the steel anchor. Due to the two anchorage depths and simple mounting, the FAZ II can be used in a particularly flexible manner. The proven expansion clip feeds the loads into the concrete in an especially secure manner and ensures maximum load-bearing properties. The zinc-plated steel version is used to fix loads in indoor areas. The steel anchor is, for example, suitable for fixing railings, cable trays and consoles. Advantages : According to the new evaluation (ETA), the tensile strengths are decisive. Thus fewer anchors are required. The variable anchorage depths with sizes M8 to M16 allow a millimetre-accurate adjustment to the loads for the first time. The version with the cap nut offers an optically attractive anchoring and protects against injuries as well thanks to the round shape. The first bolt anchor M6 with an ETA assessment Option 1 for secure and reliable anchorings. The international approvals guarantee maximum safety and the best performance.atribut:
- Seismic-Approval: C1/C2
- Max. Usable Length (mm): 10-30
- HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)Deskripsi:Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assyatribut:
- Head configuration: Externally threaded
- PROFIS Software: Yes
- GOSAVE Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Deskripsi:- 100% soft PVC material- Impact resistance- Solid base (stable)- High visible scotlight- 2pcs injection design- Tie spot
- monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)Deskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- Nikki Point Fit NozzleDeskripsi:-Angle of injection port is adjustable within the range of ±35°.-Compared to resin nozzles, the position can be maintained even at high flow rate.atribut:
- Material: Steel
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- Daytona Motorcycle Part Oil-Resistant Rubber Gasoline Hose (Komponen Oli/Bahan Bakar Motor)atribut:
- Accessories: Hose clip: 5 pieces
- Length (m): 1
- Withstanding Pressure (MPa): 1
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- HILTI Catgride for Chemical Anchor (Selongsong Lem Angkur)Deskripsi:Applications- Injection of Hilti HIT adhesive mortar for fastening anchor rods and rebars in concrete and masonryPackage content- 1x Dispenser HDM 500 assy- 1x Cassette 500ml black- 1x Cassette 500ml red- 1x Tool case HDM 500 assy- 1x Round steel brush HIT-RB 14- 1x Round steel brush HIT-RB 18- 1x Safety glasses PP EY-GU C HC/AF clear- 1x Brush extension GA- 1x Blow-out pumpatribut:
- Dispenser Type: Manual
- ENEOS Engine Oil Diesel Oil Car (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:ENEOS DIESEL OIL CI-4 15W40 adalah oli dengan performa terbaik untuk kendaraan bermesin diesel. Dicampur dengan teknologi pelumas JX Nippon Oil. Energi yang luar biasa. - Cocok untuk semua mesin performa tinggi dan CRDI (Common Rail Direct Injection) teknologi. - Dengan komposisi yang dipilih, resistensi yang sangat baik terhadap oksidasi dan deterjen optimal dan dispersi properti diperoleh. - Sangat sesuai untuk mesin Diesel. - Cocok untuk jenis mobil tahun terbaru maupun tahun lama. - Kinerja sangat baik dengan kendaraan baru Jepang (Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, dll).atribut:
- SAE Grade: 15W40
Daftar Harga Baut injection Terbaru October 2026
| SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding Machines | Rp639.900 |
| Indexa T-Slot Bolt (Baut T) | Rp199.900 |
| ERGENE Industrial Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut) | Rp129.900 |
| Fisher Injection Anchor Sleeve Fis H K (Angkur) | Rp669.900 |
| ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut) | Rp149.900 |
| SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok) | Rp819.900 |
| Fischer Mechanical Anchor FAZ Series (Baut Angkur Ekspansi) | Rp109.900 |
| HILTI Anchor Stud (Baut Angkur) | Rp1.099.900 |
| HILTI Anchor Rod (Baut Angkur Kimia) | Rp74.900 |
| GOSAVE Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hqP102206638-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/ERGENE%20Industrial%20Penetrating%20Oil%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/lvP104788787-1.jpg)
/P102618590-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/ICHINEN%20PN55%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Agent%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/P102125298-1.jpg)
/P102599453-1.jpg)
/b0P103639396-1.jpg)
/7nP104885275-1.jpg)
/75P104885257-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/GOSAVE%20Traffic%20Cone%20(Kerucut%20Lalu%20Lintas)/P102926268-1.jpg)
/lvP103460787-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas%20Anti%20Macet%20Ulir)/9uP103710354-1.jpg)
/P102668072-1.jpg)
/7aP103639262-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
/64P104885220-1.jpg)
/P103150464-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)